Beli rambu rambu lalu lintas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RGP Sign K3 - Hati Hati Bahan Terbakar
    Mulai

    Rp139.900

    RGP Sign K3 - Hati Hati Bahan Terbakar
    Deskripsi:
    Bahan ACP 3mmSticker Cutting Reflective (Dapat Memantulkan Cahaya)Tersedia Ukuran 40x30cm/35x50cm/40x60cmPERBEDAAN UKURAN :40X30cm : Sangat cocok untuk di tempelkan pada tembok atau dinding (Free double tape khusus ukuran ini)35x50cm : Ukuran standar rambu pada umumnya cocok untuk di dinding maupun menggunakan tiang40x60 : Sangat cocok untuk di pasangkan dengan tiang di luar ruanganPERBEDAAN BAHAN :ACP 3mm : umumnya digunakan untuk di wilayah perumahan, Mall atau fasilitas umum. yang membutuhkan panel yang lebih ringanAluminium1 1.2mm : umumnya digunakan untuk di wilayah Pabrik, proyek dan jalan raya. yang membutuhkan panel yang lebih kuat
    atribut:
    • Sign Description: Hati Hati Bahan Terbakar
  2. STRANCO INC General Traffic Control Sign
    Mulai

    Rp209.900

    STRANCO INC General Traffic Control Sign
    atribut:
    • ANSI 969 Compliant: No
    • Abrasion Resistant: Yes
    • Adhesive Style: Permanent
    • Adhesive Type: Acrylic
    • Anti-Slip Surface: Yes
    • Chemical Resistant: Yes
    • Corrosion Resistant: Yes
    • Graffiti Resistant: No
    • Material Properties: Flexible
    • Metal Detectable: No
    • Minimum Application Temperature (°F): 50
    • Mirror Print: No
    • Number of Printed Sides: 1
    • Outdoor Life Expectancy: Not Outdoor Rated
    • Printed Language: English
    • Protective Coating: Velvet Finish Laminate
    • Retroreflective Grade: Not Retroreflective
    • Sign Format: Other Format
    • Sign Header: No Header
    • Sign Material: Vinyl
    • Sign Mounting Location: Floor
    • Sign Mounting Style: Adhesive
    • UV Resistant: Yes
    • Write on Surface: No
  3. WELLBEST Label 3A Type
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

    WELLBEST Label 3A Type
    atribut:
    • Size (mm): 46x194
  4. RGP Sign Parkir - Dilarang Parkir di Area Ini
    Mulai

    Rp139.900

    RGP Sign Parkir - Dilarang Parkir di Area Ini
    Deskripsi:
    Bahan ACP 3mmSticker Cutting Reflective (Dapat Memantulkan Cahaya)Tersedia Ukuran 40x30cm/35x50cm/40x60cmPERBEDAAN UKURAN :40X30cm : Sangat cocok untuk di tempelkan pada tembok atau dinding (Free double tape khusus ukuran ini)35x50cm : Ukuran standar rambu pada umumnya cocok untuk di dinding maupun menggunakan tiang40x60 : Sangat cocok untuk di pasangkan dengan tiang di luar ruanganPERBEDAAN BAHAN :ACP 3mm : umumnya digunakan untuk di wilayah perumahan, Mall atau fasilitas umum. yang membutuhkan panel yang lebih ringanAluminium 1.2mm : umumnya digunakan untuk di wilayah Pabrik, proyek dan jalan raya. yang membutuhkan panel yang lebih kuat
    atribut:
    • Sign Description: Dilarang Parkir Di Area Ini
  5. Unit Sign Tower Circle Display
    Mulai

    Rp259.900

    Unit Sign Tower Circle Display
    atribut:
    • Dimensions (mm): Φ393
    • Material: Transparent PET resin (4 holes up / down / left / right) Back printing
    • Sign Meaning: Prohibition of out of designated direction right
    • Type of Sign: Hole 4
  6. RGP Sign Dilarang Duduk Disini
    Mulai

    Rp139.900

    RGP Sign Dilarang Duduk Disini
    Deskripsi:
    Bahan ACP 3mmSticker Cutting Reflective (Dapat Memantulkan Cahaya)Tersedia Ukuran 40x30cm/35x50cm/40x60cmPERBEDAAN UKURAN :40X30cm : Sangat cocok untuk di tempelkan pada tembok atau dinding (Free double tape khusus ukuran ini)35x50cm : Ukuran standar rambu pada umumnya cocok untuk di dinding maupun menggunakan tiang40x60 : Sangat cocok untuk di pasangkan dengan tiang di luar ruanganPERBEDAAN BAHAN :ACP 3mm : umumnya digunakan untuk di wilayah perumahan, Mall atau fasilitas umum. yang membutuhkan panel yang lebih ringanAluminium 1.2mm : umumnya digunakan untuk di wilayah Pabrik, proyek dan jalan raya. yang membutuhkan panel yang lebih kuat
    atribut:
    • Sign Description: Dilarang Duduk Di Sini
  7. Non Brand Wall Base Molding
    Mulai

    Rp89.900

    Non Brand Wall Base Molding
    Deskripsi:
    This molding is designed to mount at the base of a wall to help in preventing damage from water or foot traffic. Dry backing requires adhesive glue, available separately.
    atribut:
    • Height (inch): 4
    • Material: PVC Vinyl
    • Thickness (inch): 3/32
  8. MG MG Sign Board 3A (Rambu Informasi)
    Mulai

    Rp10.900

  9. RGP Sign K3 - Hati Hati Terpleset
    Mulai

    Rp139.900

    RGP Sign K3 - Hati Hati Terpleset
    atribut:
    • Sign Description: Hati Hati Terpleset
Daftar Harga rambu rambu lalu lintas Terbaru October 2026
RGP Sign K3 - Hati Hati Bahan TerbakarRp139.900
STRANCO INC General Traffic Control SignRp209.900
WELLBEST Label 3A TypeRp12.900
RGP Sign Parkir - Dilarang Parkir di Area IniRp139.900
Unit Sign Tower Circle DisplayRp259.900
RGP Sign Dilarang Duduk DisiniRp139.900
Non Brand Wall Base MoldingRp89.900
MG MG Sign Board 3A (Rambu Informasi)Rp10.900
RGP Sign K3 - Hati Hati TerplesetRp139.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait